Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 245-TARIFOLD194903 Herst.-Nr.: 194903 EAN/GTIN: 3377991949036 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sichthüllen mit Rahmen, einfarbig mit Magnetverschluss DIN A4, vollmagnetischer Rücken
Anwendung Zum sicheren und geschützten Präsentieren von Dokumenten und Informationen.
Ausführung • vollmagnetischer Rücken zur Befestigung auf allen Metalloberflächen • flexible Befestigung: Hoch- oder Querformat • hochwertige Anti-Reflex-Folie für bessere Lesbarkeit • breite Öffnung mit magnetischem Verschluss • Rahmen mit abgerundeten Ecken • Maße: für DIN A4 (242 x 329 mm)
Ausführung • leichtes und schnelles Einlegen/Entfernen von Dokumenten • Magnetverschluss sorgt für optimalen Halt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Passend für DIN-Format: | A4 | Anzahl Stück pro Paket: | 2 STK | Farbe: | Rot |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, magnet-rahmen a4 rot, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Sichthülle, Beschriftiungsschilder, Arbeitsplatz-Organisation, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Beschriftungsrahmen, Klarsichttafel, TARIFOLD |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 11,75* | € 18,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,73* | € 21,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 245 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 7,90* | ab € 15,14* | € 21,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 245 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,57* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 245 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 245 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|