Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenschnellverschluss 6 mm 200 kg galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-T09088506
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4032378641741
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Kettenschnellverschluss galvanisch verzinkt

Anwendung
Zum einfachen Verbinden und Verlängern von Ketten.

Ausführung
• galvanisch verzinkt

Hinweis
Darf nicht in Verbindung mit Anschlagmitteln verwendet werden.
Weitere Informationen:
Innenbreite:
14 mm
Innenhöhe:
45 mm
Oberfläche:
ZN
Tragfähigkeit:
200 kg
Bügeldurchmesser:
6 mm
Öffnungsweite:
7.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.