Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte aus Nitril-Gummi 660x1020x22 mm Farbe schwarz/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-T0662641658141
Hersteller:
     NOTRAX
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0662641658141
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzmatten aus Nitrilgummi, ölbeständig Loch-Struktur, Höhe 22 mm

Anwendung
Für hohe Beanspruchung in nassen, öligen und industriellen Bereichen.

Ausführung
• 100 % Nitrilgummi, resistent gegen die meisten industriellen Öle und Chemikalien
• griffige Anti-Rutsch-Oberfläche R10 nach DIN 51130 und BG Rule BGR 181
• geliefert mit drei gesteckten, abgeschrägten orangenen Sicherheitskanten
• Gewicht: 13 kg pro m²
• REACH konform und silikonfrei
• Sonderanfertigungen auf Anfrage - Sie erhalten zusätzlich eine CAD-Zeichnung mit unserem Angebot

Ausführung
• sehr komfortabel, hoch qualitative Anti-Ermüdungsmatte mit Löchern für exzellente Drainage und Belüftung
• sorgt für einen trockenen, sauberen Arbeitsplatz in öligen industriellen Bereichen
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdung:
Ja
Werkstoff:
Nitrilkautschuk
Ausführung Matte:
Einzelmatte
Antistatisch:
Nein
Länge:
1020 mm
REACH-konform:
Ja
Geeignet für Nassbereiche:
Ja
Temperaturbeständigkeit min.:
-20 °C
Rutschhemmend:
Ja
Breite:
660 mm
Oberflächenstruktur:
Gelocht / offen
Farbe:
Schwarz | Orange
Materialstärke:
22 mm
Temperaturbeständigkeit max.:
150 °C
Beständigkeit gegen:
Öl | Säure | Fette | Benzin | Kühlmittel
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, anti-ermuedungsmatte schwarz, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte nitril, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Arbeitsplatzmatte, NOTRAX
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 100,39*
€ 117,16*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,24*
€ 118,69*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,37*
€ 119,81*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,49*
€ 124,32*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 100,94*
€ 125,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,86*
Zubehör
Justrite Safety Group
551M0003OR
ab € 13,10*
Zubehör
Justrite Safety Group
551M0005OR
ab € 20,61*
Zubehör
Notrax
551F0003BL
ab € 11,34*
Zubehör
Notrax
551M0003YL
ab € 11,35*
Zubehör
Justrite
551M0003BL
ab € 11,37*
Zubehör
Justrite
551F0003YL
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.