Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel mit Augenbolzen hochfest geschweifte Form 12000 kg Tragfähigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-T03207120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4032378630608
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Schäkel geschweifte Form mit Schraubbolzen

Anwendung
Zur Aufnahme von Zugkräften beim Übergang von Seilen, Drahtseilen oder Ketten auf feste Bauteile.

Ausführung
• geschweifte Form
• hochfest
• mit Schraubbolzen
• kleinere Abmessungen

Ausführung
• leicht und handlich bei hoher Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
Innenbreite:
82 mm
Innenhöhe:
119 mm
Oberfläche:
ZN
Tragfähigkeit:
12000 kg
Außenbreite:
115 mm
Bolzendurchmesser:
35 mm
Bügeldurchmesser:
32 mm
Öffnungsweite:
51 mm
Weitere Suchbegriffe: Hebetechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
4
Frei Haus
ab € 34,16*
€ 45,29*
Lager 245
10
1
€ 7,90*
ab € 84,52*
€ 106,98*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.