Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel mit Augenbolzen hochfest geschweifte Form 8500 kg Tragfähigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-T03207085
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4032378630585
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Schäkel geschweifte Form mit Schraubbolzen

Anwendung
Zur Aufnahme von Zugkräften beim Übergang von Seilen, Drahtseilen oder Ketten auf feste Bauteile.

Ausführung
• geschweifte Form
• hochfest
• mit Schraubbolzen
• kleinere Abmessungen

Ausführung
• leicht und handlich bei hoher Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
Innenbreite:
68 mm
Innenhöhe:
95 mm
Oberfläche:
ZN
Tragfähigkeit:
8500 kg
Außenbreite:
93 mm
Bolzendurchmesser:
28 mm
Bügeldurchmesser:
25 mm
Öffnungsweite:
43 mm
Weitere Suchbegriffe: Hebetechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.