Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel mit Augenbolzen hochfest geschweifte Form 4750 kg Tragfähigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-T03207047
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4032378630561
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Schäkel geschweifte Form mit Schraubbolzen

Anwendung
Zur Aufnahme von Zugkräften beim Übergang von Seilen, Drahtseilen oder Ketten auf feste Bauteile.

Ausführung
• geschweifte Form
• hochfest
• mit Schraubbolzen
• kleinere Abmessungen

Ausführung
• leicht und handlich bei hoher Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
Innenbreite:
50 mm
Innenhöhe:
71 mm
Oberfläche:
ZN
Tragfähigkeit:
4750 kg
Außenbreite:
70 mm
Bolzendurchmesser:
22 mm
Bügeldurchmesser:
19 mm
Öffnungsweite:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Hebetechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.