Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel mit Augenbolzen hochfest geschweifte Form 3250 kg Tragfähigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-T03207032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4032378630554
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Schäkel geschweifte Form mit Schraubbolzen

Anwendung
Zur Aufnahme von Zugkräften beim Übergang von Seilen, Drahtseilen oder Ketten auf feste Bauteile.

Ausführung
• geschweifte Form
• hochfest
• mit Schraubbolzen
• kleinere Abmessungen

Ausführung
• leicht und handlich bei hoher Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
Innenbreite:
43 mm
Innenhöhe:
60 mm
Oberfläche:
ZN
Tragfähigkeit:
3250 kg
Außenbreite:
59 mm
Bolzendurchmesser:
19 mm
Bügeldurchmesser:
16 mm
Öffnungsweite:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: Hebetechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.