Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel mit Augenbolzen ähnlich DIN 82101 10000 kg Tragfähigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-T03202100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4032378630462
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Schäkel gerade Form mit Schraubbolzen

Anwendung
Zur Aufnahme von Zugkräften beim Übergang von Seilen, Drahtseilen oder Ketten auf feste Bauteile.

Ausführung
• geschmiedet
• verzinkt
• gerade Form
• mit Schraubbolzen
Weitere Informationen:
Innenbreite:
66 mm
Innenhöhe:
147 mm
Oberfläche:
ZN
Tragfähigkeit:
10000 kg
Außenbreite:
150 mm
Bolzendurchmesser:
48 mm
Bügeldurchmesser:
42 mm
Öffnungsweite:
66 mm
Weitere Suchbegriffe: Hebetechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,17*
€ 382,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,09*
€ 378,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,12*
€ 358,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,31*
€ 339,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,71*
€ 315,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.