Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sia Flex Pad-Schwamm 7983 98mm x 120 mm ultra fein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SIAF03E00R8G6
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     F03E00R8G6
EAN/GTIN:
     5060126291145
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
sia schleifschwamm
schleifschwamm
7983 siasonge flex maximale Formanpassungsfähigkeit dank extra weichem Schaumstoff

Anwendung
- Anschleifen von Holz, Metall oder Kunststoff vor dem Farbauftrag - Feinschleifen von Füller - Bearbeiten von profilierten und runden Werkstücken - Anschleifen von Oberflächen ohne Formveränderung
• Korntyp: Korund
• Unterlage: PU-Schaum weich
• Bindung: Elastisches Bindemittel
• Beschichtung: 2-Seitig

Ausführung
• Farbcodierung für eine einfache Zuordnung
• Geringes Zusetzen
• Nass und trocken einsetzbar
• Kein Durchschleifen dank druckausgleichendem Schaumstoff
• Höchste Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profile
Weitere Informationen:
Dicke:
13 mm
Anzahl Stück pro Paket:
10
Länge:
120 mm
Ausführung:
Sehr weich
Breite:
98 mm
Oberflächenstruktur:
Super fein
Farbe:
Blau
Typ:
Flex Pad
Länge x Breite x Dicke:
120 x 98 x 13 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmittel, Schleifpapier|Schleifgewebe, Gummi-Schleifklotz, Handschleifklotz, Polierstein, Putzstein, Reinigungsstein, Reinigungswürfel, Schleifklotz, Schleifkork, Schleifsteine, SIA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,63*
€ 11,11*
Lager 245
7
€ 7,90*
ab € 10,68*
€ 15,47*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,38*
€ 18,3022
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,17*
€ 16,8623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,55*
€ 16,1245
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,068* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.