Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sia Flex Pad-Schwamm 7983 98mm x 120 mm super fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SIAF03E00R8ES
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     F03E00R8ES
EAN/GTIN:
     5060126291022
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
sia schleifschwamm
schleifschwamm
7983 siasonge flex maximale Formanpassungsfähigkeit dank extra weichem Schaumstoff

Anwendung
- Anschleifen von Holz, Metall oder Kunststoff vor dem Farbauftrag - Feinschleifen von Füller - Bearbeiten von profilierten und runden Werkstücken - Anschleifen von Oberflächen ohne Formveränderung
• Korntyp: Korund
• Unterlage: PU-Schaum weich
• Bindung: Elastisches Bindemittel
• Beschichtung: 2-Seitig

Ausführung
• Farbcodierung für eine einfache Zuordnung
• Geringes Zusetzen
• Nass und trocken einsetzbar
• Kein Durchschleifen dank druckausgleichendem Schaumstoff
• Höchste Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profile
Weitere Informationen:
Dicke:
13 mm
Anzahl Stück pro Paket:
10
Länge:
120 mm
Ausführung:
Sehr weich
Breite:
98 mm
Oberflächenstruktur:
Sehr fein
Farbe:
Grün
Typ:
Flex Pad
Länge x Breite x Dicke:
120 x 98 x 13 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmittel, Schleifpapier|Schleifgewebe, Gummi-Schleifklotz, Handschleifklotz, Polierstein, Putzstein, Reinigungsstein, Reinigungswürfel, Schleifklotz, Schleifkork, Schleifsteine, SIA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 1,11*
Lager 245
130
10
€ 7,90*
ab € 1,07*
€ 1,56*
2 Tage
135
1
€ 9,50*
ab € 1,31*
€ 1,97*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.