Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S4A 900 Automatischer Späne-Kippbehälter Farbe resedagrün RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänebehälter S4A 900 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Spänebehälter S4A 900 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     245-S4A900RAL6011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052462066366
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Automatischer Späne-Kippbehälter Der Automatische mit Abrollsystem

Anwendung
Zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen und für den Transport bzw. Entsorgung von Abfällen, Schüttgütern, Spänen und Massenteilen aller Art. Zum versetzten Abkippen über dem Container.

Ausführung
• 3 automatische Entriegelungspunkte
• Automatisch schließende Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
• innovative, automatisch einrastende Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen
• Wannenblech mit umlaufendem Randprofil, öl- und wasserdicht verschweißt
• Siebblech-Einsatz Loch-Durchmesser 3 mm, Teilung 6 mm, Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten

Ausführung
• besonders für die Spänesammlung geeignet
• Abrollmechanismus gewährleistet bequemes Ab- und Zurückkippen vom Staplersitz aus
• Versetztes Abkippen über dem Container durch 3 automatische Entriegelungspunkte
• effiziente Aufnahme des Behälters durch selbstschließende Sicherung an den Einfahrtaschen
Weitere Informationen:
Einfahrtaschenhöhe:
91 mm
Mit Ablasshahn:
Ja
Oberfläche:
LK
Mit Kippfunktion vom Staplersitz:
Ja
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
1000 kg
Länge:
1485 mm
Mit Siebblech:
Ja
Breite:
1570 mm
Volumen:
0.90 m³
Öl- und wasserdicht:
Ja
Farbe:
Resedagrün RAL 6011
Höhe:
865 mm
Abstand Einfahrtaschen:
640 mm
Einfahrtaschenbreite:
200 mm
Gewicht:
206 kg
Breite x Höhe:
1570 x 865 mm
Länge x Breite x Höhe:
1485 x 1570 x 865 mm
Einfahrtaschengröße (B x H):
200 x 91 mm
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, Kippmulden, Kippwagen, Kipper, Entsorgung, Umwelt, Recycling, Entsorgungslogistik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kastenwagen, Spänekippbehälter, Spänewanne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.489,96*
€ 1.613,00*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.490,69*
€ 1.613,02*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.402,13*
€ 1.617,82*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.544,40*
€ 1.662,92*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.601,39*
€ 1.712,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.662,92*
€ 1.978,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.609,41*
€ 1.915,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.572,02*
€ 1.870,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.551,21*
€ 1.845,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.544,40*
€ 1.837,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.