Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Zentrierspitze 4 mm Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM88351
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     88351
EAN/GTIN:
     4019208020679
Suchbegriffe:
Stirnseitenmitnehmer-Zentrierspitze
stirnseitenmitnehmer-zentrierspitze
Zentrierspitze einzeln; Zubehör für Stirnmitnehmer CoA

Anwendung
Zum Ausgleich von unterschiedlichen Werkstück-Zentrierungen.

Ausführung
• Spitzenwinkel 60°.

Ausführung
• Passend zu allen Grundkörpergrößen.

Hinweis
Zentrierspitzen mit Kopf auf Anfrage.

Lieferung
1 Stück Zentrierspitze.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Spannkreisdurchmesser min.:
8 mm
Länge:
90 mm
Passender Spitzendurchmesser:
4 mm
Spannkreisdurchmesser max.:
10 mm
Spannkreisdurchmesser min./max.:
8-10 mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrierspitzen für Stirnmitnehmer, Stirnmitnehmer, RÖHM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.