Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Mitlaufende Zentrierspitze MK 6 Werkstück-Gewicht bis 3500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM43532
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     43532
EAN/GTIN:
     4019208014425
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
röhm mitlaufende zentrierspitzen mk...
mitlaufende drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze mit Stoßdämpfung

Anwendung
Zum Feindrehen, Schruppen und Kopieren auf Dremaschinen.

Ausführung
• Spitzenwinkel 60°.
• Auf einem Federpaket abgestützte Lagerung zur Stoßdämpfung.
• Körper und Laufspitze sind gehärtet und geschliffen.
• Laufspitze mehrfach nachschleifbar.
• Zur Dämpfung von stoßartigen Belastungen und zum Ausgleich von Längenausdehnungen.

Ausführung
• Spezialabdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlmittelflüssigkeit.
• Präzisionswälzlager sorgen für hohe Rundlaufgenauigkeit.
• Wartungsfrei durch Dauerschmierung.

Lieferung
1 Stück mitlaufende Zentrierspitze.
Weitere Informationen:
Winkel:
60 Grad
Programmiermaß Gehäuse:
94.5 mm
Spitzendurchmesser:
50 mm
Morsekegelgröße:
MK 6
Kegelschaftgröße:
6
Werkstückgewicht max.:
3500 kg
Drehzahl max.:
2600 U/min
Programmiermaß:
152 mm
Durchmesser Gehäuse:
105 mm
Rundlauftoleranz:
0.01 mm
Weitere Suchbegriffe: röhm mitlaufende drehbankspitze, Mitlaufende Zentrierspitzen, Zentrierspitzen, RÖHM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
2
Frei Haus
ab € 673,97*
€ 753,94*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,45*
€ 753,95*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 677,14*
€ 757,09*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 691,39*
€ 772,01*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 748,37*
€ 909,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,94*
€ 897,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,85*
€ 870,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,56*
€ 826,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,32*
€ 814,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,97*
€ 802,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.