Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Präzisions-Sinus- Schraubstock 70 mm PS-ZD 2-dimensional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM370782
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     370782
EAN/GTIN:
     4019208094922
Suchbegriffe:
Präzisions-Sinus-Schraubstock
Präzisionssinusschraubstock
röhm präzisions-sinus-schraubstock
präzisions-sinus-schraubstock
Präzisions-Sinus-Schraubstöcke PS-ZD Betätigung über Trapezspindel

Anwendung
Für Schleif- und Kontrollarbeiten.

Ausführung
• Aus legiertem Werkzeugstahl.
• Gehärtet und feinst geschliffen.
• Rechtwinkligkeitstoleranz 0,005 mm/100 mm, Parallelitätstoleranz 0,002 mm/100 mm.
• Präzise Winkeleinstellung erfolgt durch Endmaße (siehe ab Nr. 32050).
• Einstellbereich 360° und 2 x 60°.
• 2-Dimensionale Winkeleinstellung über 3'-Nonius.
• Feineinstellschraube am Unterteil ermöglicht exakte Winkeleinstellung.
• Spanner können in jeder Winkelposition formschlüssig verriegelt werden.
• Zeichnung "W"= 2 x M5x15.

Ausführung
• 2-dimensionale Winkeleinstellung sowie 360° drehbar.

Lieferung
1 Stück Präzisions-Sinus-Schraubstöcke PS-ZD
Weitere Informationen:
Winkel:
360 Grad
Länge 3:
45 mm
Prisma eingeschliffen waagrecht:
Ja
Breite 3:
110 mm
Backenhöhe:
30 mm
Grundkörperlänge:
180 mm
Körperlänge:
160 mm
Parallelitätstoleranz:
0,002/100 mm
Abstand 2:
65 mm
Länge 2:
33 mm
Winkelskalierung max.:
120 Grad
Höhe 2:
32 mm
Winkelskalierung min.:
0 Grad
Modell:
PS-ZD 70
Spannweite:
80 mm
Höhe:
137 mm
Backenbreite:
70 mm
Absatz:
5 mm
Winkelskalierung min./max.:
0-120 Grad
Weitere Suchbegriffe: Kontrollschraubstöcke, Schraubstöcke, Maschinen-, Sinus-Schraubstöcke, Präzisions-Schraubstöcke, Schraubstock, Werkstückspannung, Präzisionschraubstock, Praezisionschraubstock, Schleifschraubstock, Schleifschraubstöcke, Kontrollschraubstock, Sinus Schraubstöcke, Schraubstöcke Maschinen, RÖHM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.305,90*
€ 3.395,28*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.325,50*
€ 3.414,98*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3.254,52*
€ 3.423,77*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.414,98*
€ 4.063,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.383,38*
€ 4.026,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.336,77*
€ 3.970,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.325,50*
€ 3.957,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.