Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Mitlaufende Zentrierspitze MK 2 verlängert schlank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM362080
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     362080
EAN/GTIN:
     4019208094410
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
röhm mitlaufende zentrierspitze mk ...
mitlaufende drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze Slim; mit verlängerter Laufspitze 60°/30°

Anwendung
Zur Aufnahme und Unterstützung von langen und austragenden Drehteilen mit Zentrierbohrung zur Unwuchtvermeidung und Stabilisierung.

Ausführung
• Mit verlängerter Laufspitze 60°/30°.
• Körper und Laufspitze sind gehärtet und geschliffen.

Ausführung
• Besonders günstig bei beengten Verhältnissen auf der Drehmaschine.
• Präzisionswälzlager sorgen für hohe Rundlaufgenauigkeit.

Lieferung
1 Stück mitlaufende Zentrierspitze.
Weitere Informationen:
Programmiermaß Gehäuse:
44 mm
Spitzendurchmesser:
15 mm
Morsekegelgröße:
MK 2
Kegelschaftgröße:
2
Werkstückgewicht max.:
170 kg
Drehzahl max.:
7000 U/min
Programmiermaß:
73 mm
Durchmesser Gehäuse:
32 mm
Rundlauftoleranz:
0.008 mm
Weitere Suchbegriffe: röhm mitlaufende drehbankspitze, Mitlaufende Zentrierspitzen, Zentrierspitzen, RÖHM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,88*
€ 211,77*
Lager 245
9
Frei Haus
ab € 173,21*
€ 211,77*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 177,15*
€ 217,30*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,77*
€ 252,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,70*
€ 249,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,74*
€ 237,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,55*
€ 216,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.