| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ROEHM315024 Herst.-Nr.: 315024 EAN/GTIN: 4019208070513 |
| |
|
| | |
| Spannhülsen MZE für Hülsenspanndorne
Anwendung Für Prüfaufgaben, leichte Dreharbeiten, zum Schleifen und Auswuchten.
Ausführung • Zur Aufnahme zwischen Spitzen. • Mit den wechselseitig geschlitzten Spreizhülsen wird eine gleichmäßige und zylindrische Spannung erreicht. • Gehärtet und geschliffen. • Rundlauftoleranz 0,01 mm. • Spannhülsen einzeln Nr. 22301.
Hinweis Spannhülsen sowie Hülsenspanndorne für andere Durchmesser auf Anfrage.
Lieferung 1 Stück Spannhülse 8 mm. Weitere Informationen: | | Außendurchmesser: | 35 mm | Aufweitung: | 3 mm | Spanndornlänge: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülsenspanndorne, Spanndorne, Spannhülse, Zubehör Maschinen, Drehmaschinenzubehör, Rundschleifmaschinenzubehör, Drehdorn, Spanndorn, Schleifdorn, RÖHM |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 240,00* | € 291,79* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,44* | € 291,80* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 240,20* | € 298,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|