| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ROEHM315018 Herst.-Nr.: 315018 EAN/GTIN: 4019208070452 |
| |
|
| | |
| Spannhülsen MZE für Hülsenspanndorne
Anwendung Für Prüfaufgaben, leichte Dreharbeiten, zum Schleifen und Auswuchten.
Ausführung • Zur Aufnahme zwischen Spitzen. • Mit den wechselseitig geschlitzten Spreizhülsen wird eine gleichmäßige und zylindrische Spannung erreicht. • Gehärtet und geschliffen. • Rundlauftoleranz 0,01 mm. • Spannhülsen einzeln Nr. 22301.
Hinweis Spannhülsen sowie Hülsenspanndorne für andere Durchmesser auf Anfrage.
Lieferung 1 Stück Spannhülse 8 mm. Weitere Informationen: | | Außendurchmesser: | 12 mm | Aufweitung: | 2 mm | Spanndornlänge: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülsenspanndorne, Spanndorne, Spannhülse, Zubehör Maschinen, Drehmaschinenzubehör, Rundschleifmaschinenzubehör, Drehdorn, Spanndorn, Schleifdorn, RÖHM |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,83* | € 225,80* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 184,24* | € 225,80* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 188,59* | € 231,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|