Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM DURO-M Planspiral-Drehfutter 3-Backen 250 mm K5 ISO 702-1 DIN55026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM185392
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185392
EAN/GTIN:
     4019208526188
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Planspiralfutter-Drehfutter DURO-M ISO 702-1 DIN (55026) Handspannfutter, Befestigung von vorn

Anwendung
Das Duro-M ist ein manuell betätigtes Drehfutter mit Planspirale und Durchgang. Es wird überwiegend auf konventionellen Drehmaschinen zur spanenden Bearbeitung von Drehteilen eingesetzt.

Ausführung
• Futterkörper (sowie alle weiteren Bauteile) aus Stahl
• zentrisch spannend
• Hohe Spannkraft
• Hohe Rundlaufgenauigkeit
• Gewichts- und massenträgheitsoptimiert
• Minimale Störkontur
• Dreibacken-Drehfutter

Ausführung
• Werkstücke mit unterschiedlichen Spanndurchmessern können sehr schnell und ohne Versetzen der Backen gespannt werden.
• Kontrollrand
• Einsatz auf konventionell spannenden, horizontalen und vertikalen Drehmaschinen sowie Fräsmaschinen, Rundtischen und Teilapparaten.

Lieferung
Bez.-Nr. 22386100-113 Planspiralfutter-Drehfutter 3-Backen mit Bohr- und Drehbacken Bez.-Nr. 22412200-076 Planspiralfutter-Drehfutter 3-Backen mit Grundbacken und Umkehr-Aufsatzbacken. Der passende Futterschlüssel ist im Lieferumfang selbstverständlich enthalten.
Weitere Informationen:
Länge 5:
95 mm
Zentrierdurchmesser:
82.5 mm
Durchgangsbohrung max.:
76 mm
Länge 3:
104.8 mm
Höhe mit Backen:
89.9 mm
Außendurchmesser:
250 mm
Spannkraft:
63 kN
Vierkantbreite:
12 mm
Länge:
27.5 mm
Anzahl Backen:
3 STK
Kegelschaftgröße:
5
DIN:
55026
Drehmoment max.:
150 Nm
Höhe 2:
83 mm
Drehzahl max.:
3000
Größe:
250
Höhe:
89.9 mm
ISO:
702-1
Gewicht:
33.422 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, drehfutter röhm 250mm, drehfutter röhm, drehfutter, Zubehör Maschinen, Drehmaschinenzubehör, Rundschleifmaschinenzubehör, Planspiralfutter-Drehfutter, Drehfutter DIN 55026, Befestigung von vorn, Dreibacken-Drehfutter ISO 702-1, DIN 55026, ISO 702-1, RÖHM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.645,82*
€ 1.745,48*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.698,81*
€ 1.760,18*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.691,24*
€ 1.761,15*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.761,15*
€ 2.095,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.754,07*
€ 2.087,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.719,65*
€ 2.046,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.699,75*
€ 2.022,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.691,24*
€ 2.012,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.