Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM DURO-M 3-Backen Drehfutter 250 Planspiralfutter DIN 6350 Form A Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM185305
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185305
EAN/GTIN:
     4019208526973
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Planspiralfutter-Drehfutter DURO-M DIN 6350, Form A Handspannfutter, zur rückseitigen Verschraubung

Anwendung
Das Duro-M ist ein manuell betätigtes Drehfutter mit Planspirale und Durchgang. Es wird überwiegend auf konventionellen Drehmaschinen zur spanenden Bearbeitung von Drehteilen eingesetzt.

Ausführung
• Futterkörper (sowie alle weiteren Bauteile) aus Stahl
• zentrisch spannend
• Hohe Spannkraft
• Hohe Rundlaufgenauigkeit
• Gewichts- und massenträgheitsoptimiert
• Minimale Störkontur
• Dreibacken-Drehfutter

Ausführung
• Werkstücke mit unterschiedlichen Spanndurchmessern können sehr schnell und ohne Versetzen der Backen gespannt werden.
• Kontrollrand
• Einsatz auf konventionell spannenden, horizontalen und vertikalen Drehmaschinen sowie Fräsmaschinen, Rundtischen und Teilapparaten.

Hinweis
Futter mit anderen Durchmessern auf Anfrage.

Lieferung
Bez.-Nr. 22386011-22386072 Planspiralfutter-Drehfutter 3-Backen mit Bohr- und Drehbacken Bez.-Nr. 22411021-22411081 Planspiralfutter-Drehfutter 3-Backen mit Grundbacken und Umkehr-Aufsatzbacken. Der passende Futterschlüssel ist im Lieferumfang selbstverständlich enthalten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
5
Zentrierdurchmesser:
200
Gewindeabmessung innen:
3 x M12
Länge 3:
90 mm
Außendurchmesser:
250
Spannkraft:
63
Vierkantbreite:
12
Lochkreisdurchmesser:
224 mm
Länge:
26.5 mm
Anzahl Backen:
3 STK
Höhe 3:
40 mm
DIN:
6350-1
Drehmoment max.:
150 Nm
Höhe 2:
82 mm
Drehzahl max.:
3000
Größe:
250
Durchgangsbohrung:
76 mm
Gewicht:
25.622 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, Dreibacken-Keilstangen-Drehfutter, Keilstangendrehfutter, Keilstangenfutter, dreibacken-drehfutter d 6350 stahl 250 mm, drehfutter röhm, drehfutter, Zubehör Maschinen, Drehmaschinenzubehör, Rundschleifmaschinenzubehör, Planspiralfutter-Drehfutter, Drehfutter DIN 6350, Drehfutter mit zylindrische Zentrieraufnahme, RÖHM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 804,37*
€ 846,11*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 808,67*
€ 849,38*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 812,14*
€ 858,63*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 806,94*
€ 872,70*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 966,00*
€ 1.011,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,93*
€ 1.204,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.000,12*
€ 1.190,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,35*
€ 1.167,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,33*
€ 1.153,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,00*
€ 1.149,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.