Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Dreibacken-Spannfutter ZG 315 mm mit Grundplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM150594
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     150594
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Dreibacken-Spannfutter ZG mit Grundplatte

Anwendung
Zum Einsatz auf Bohr- und Fräsmaschinen.

Ausführung
• Gusskörper
• Spannung erfolgt durch Steckschlüssel
• Zur Erhaltung der Spannkraft muss das Drehfutter regelmäßig geschmiert werden.
• Zur Erhaltung der Spannkraft muss das Drehfutter regelmäßig geschmiert werden.
• Ersatzbacken siehe Nr. 22389-22416 ab.

Lieferung
1 Kranzspannfutter mit 1 Satz Bohrbacken, 1 Satz Drehbacken, Bez.-Nr. 070 mit Umkehrbacken, 1 Spannstift
Weitere Informationen:
Spannbereichdurchmesser max.:
315 mm
Grundplattendurchmesser:
390 mm
Höhe mit Backen:
168 mm
Außendurchmesser:
315 mm
Länge:
18 mm
Nutbreite:
360 mm
Grundplattenhöhe:
27 mm
Durchgangsbohrung:
103 mm
Gewicht:
62.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, röhm dreibacken-drehfutter guss, drehfutter röhm, drehfutter, Drehbank-Spannfutter, Spannfutter, Dreibacken-, Zubehör Maschinen, Drehmaschinenzubehör, Rundschleifmaschinenzubehör, RÖHM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.848,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.941,44*
€ 3.500,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.916,10*
€ 3.470,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.865,42*
€ 3.409,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.848,53*
€ 3.389,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.