Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Dreibacken-Spannfutter ZG 200 mm mit Grundplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM127858
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     127858
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Dreibacken-Spannfutter ZG mit Grundplatte

Anwendung
Zum Einsatz auf Bohr- und Fräsmaschinen.

Ausführung
• Gusskörper
• Spannung erfolgt durch Steckschlüssel
• Zur Erhaltung der Spannkraft muss das Drehfutter regelmäßig geschmiert werden.
• Zur Erhaltung der Spannkraft muss das Drehfutter regelmäßig geschmiert werden.
• Ersatzbacken siehe Nr. 22389-22416 ab.

Lieferung
1 Kranzspannfutter mit 1 Satz Bohrbacken, 1 Satz Drehbacken, Bez.-Nr. 070 mit Umkehrbacken, 1 Spannstift
Weitere Informationen:
Spannbereichdurchmesser max.:
200 mm
Grundplattendurchmesser:
280 mm
Höhe mit Backen:
133 mm
Außendurchmesser:
200 mm
Länge:
14 mm
Nutbreite:
252 mm
Grundplattenhöhe:
27 mm
Durchgangsbohrung:
55 mm
Gewicht:
20.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, dreibacken drehfutter röhm 200/6, drehfutter röhm, drehfutter, Drehbank-Spannfutter, Spannfutter, Dreibacken-, Zubehör Maschinen, Drehmaschinenzubehör, Rundschleifmaschinenzubehör, RÖHM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.342,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.443,24*
€ 1.717,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.431,29*
€ 1.703,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.389,06*
€ 1.652,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.363,39*
€ 1.622,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.342,67*
€ 1.597,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.