Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Bohrmaschinenschraubstock 135 mm BOF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM111596
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     111596
EAN/GTIN:
     4019208039435
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Bohrmaschinen-Schraubstöcke BOF Spannsystem mechanisch, manuell betätigt

Anwendung
Sicheres Spannen und Fixieren von Werkstücken auf Bohr- und Messmaschinen

Ausführung
• Aus Grauguss
• Befestigungsmöglichkeiten seitlich und stirnseitig
• Lange Führung der beweglichen Backen auch im äußeren Spannbereich
• Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke
• Spannbacken umkehrbar, eine Seite glatt bzw. mit Längs- und Querprismen, andere Seite gerillt und beidseitig geschliffen

Lieferung
1 Stk. Bohrmaschinen-Schraubstock BOF
Weitere Informationen:
Backenhöhe:
40 mm
Körperlänge:
365 mm
Spannnutenbreite:
17 mm
Länge geöffnet:
550 mm
Spannweite:
160 mm
Höhe:
80.5 mm
Backenbreite:
135 mm
Spannnutenlänge:
100 mm
Gewicht:
13.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehwende-Spanner, Drehwendespanner, Feinmechaniker-Schraubstock, Feinmechanikerschraubstock, Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, bohrmaschinen-schraubstock röhm, parallel schraubstock, Bohrmaschinen-Schraubstöcke, Maschinen-Schraubstöcke, Schraubstöcke, Maschinen-, Schraubstock, Werkstückspannung, Bohrmaschinen Schraubstöcke, Maschinen Schraubstöcke, RÖHM
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 360,25*
€ 400,97*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 359,83*
€ 400,98*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,45*
€ 401,19*
Lager 245
15
Frei Haus
ab € 358,86*
€ 401,20*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 354,95*
€ 406,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,20*
€ 477,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,79*
€ 466,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,54*
€ 444,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,65*
€ 438,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,86*
€ 427,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.