Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Präzisions-Schraubstock 88 mm PL-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM1111184
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1111184
EAN/GTIN:
     4019208208343
Suchbegriffe:
Kontroll-Schraubstock
Kontrollschraubstock
Präzisions-Schraubstock
Präzisionsschraubstock
Schleif- und Kontrollschraubstöcke Typ PL-G Betätigung über Trapezspindel

Anwendung
Für horizontale, vertikale und seitliche Schleif- und Kontrollarbeiten.

Ausführung
• Aus legiertem Werkzeugstahl.
• Gehärtet und feinstgeschliffen.
• Rechtwinkligkeitstoleranz 0,005 mm/100 mm (grundfläche zur Festbacken-Spannflächen).
• Bez.-Nr. 060- 088 Parallelitätstoleranz 0,002 mm/100 mm (grundfläche zur oberen Führungsplate).
• Waagrecht und senkrecht eingeschliffenes Prisma.
• Rechtwinkligkeitstoleranz 0,005 mm/100 mm (grundfläche zur Festbacken-Spannflächen) Bez.-Nr. 110- 150 Parallelitätstoleranz 0,005 mm/100 mm (grundfläche zur oberen Führungsplatte).

Lieferung
1 Stück Schleif.- und Kontrollschraubstock PL-G
Weitere Informationen:
Länge 3:
50 mm
Prisma eingeschliffen waagrecht und senkrecht:
Ja
Backenhöhe:
40 mm
Körperlänge:
250 mm
Parallelitätstoleranz:
0,002/100 mm
Länge 2:
40 mm
Höhe 2:
48 mm
Modell:
PL-G 88
Spannweite:
125 mm
Höhe:
88 mm
Backenbreite:
88 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisions-schraubstock röhm, kontrollschraubstock, Kontrollschraubstöcke, Maschinen-Schraubstöcke, Schraubstöcke, Maschinen-, Präzisions-Schraubstöcke, Schraubstock, Werkstückspannung, Präzisionschraubstock, Praezisionschraubstock, Schleifschraubstock, Schleifschraubstöcke, Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, RÖHM
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 263,55*
€ 298,61*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,28*
€ 298,63*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 263,92*
€ 300,05*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 266,18*
€ 300,83*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 272,60*
€ 309,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,63*
€ 355,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,04*
€ 351,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,79*
€ 328,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,44*
€ 323,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,28*
€ 313,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.