Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Grundbacken GB 250 mm 4-Backen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM107547
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     107547
EAN/GTIN:
     4019208034263
Suchbegriffe:
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Grundbacken-Set GB für Vierbacken-Drehfutter

Anwendung
Trägerbacke zur Aufnahme von Umkehr-Aufsatzbacken oder ungestuften Aufsatzbacken.

Ausführung
• gehärtet

Hinweis
Backenbreite: Bemaßung nicht in der Zeichnung enthalten.

Lieferung
alle Sets sind 4-teilig inklusive Schrauben
Weitere Informationen:
Länge:
92 mm
Für Futterdurchmesser:
250 mm
Nutbreite:
19.03 mm
Breite:
12.7 mm
Backenbreite:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, Grundbacken, Spannschrauben-Satz, Spannschraubensatz, drehfutter röhm 250mm, drehfutter röhm, drehfutter, Drehbank-Spannfutter, Spannfutter, Zubehör Maschinen, Drehmaschinenzubehör, Rundschleifmaschinenzubehör, Grundbacken-Set 3-teilig, Grundbacken-Set 4-teilig, gehärtet, Grundbacken Set, RÖHM Grundbacken-Set 4-teilig, RÖHM
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 237,05*
€ 267,07*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 239,08*
€ 270,81*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 240,08*
€ 271,03*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 243,29*
€ 274,49*
Lager 245
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 303,48*
€ 339,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,55*
€ 404,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,69*
€ 394,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,17*
€ 376,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,62*
€ 370,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,48*
€ 361,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.