Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Grundbacken GB 125 mm 4-Backen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM107543
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     107543
EAN/GTIN:
     4019208034225
Suchbegriffe:
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Grundbacken-Set GB für Vierbacken-Drehfutter

Anwendung
Trägerbacke zur Aufnahme von Umkehr-Aufsatzbacken oder ungestuften Aufsatzbacken.

Ausführung
• gehärtet

Hinweis
Backenbreite: Bemaßung nicht in der Zeichnung enthalten.

Lieferung
alle Sets sind 4-teilig inklusive Schrauben
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Für Futterdurchmesser:
125 mm
Nutbreite:
12.68 mm
Breite:
7.94 mm
Backenbreite:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, Grundbacken, Spannschrauben-Satz, Spannschraubensatz, roehm drehfutter 125 mm, drehfutter röhm, drehfutter, Drehbank-Spannfutter, Spannfutter, Zubehör Maschinen, Drehmaschinenzubehör, Rundschleifmaschinenzubehör, Grundbacken-Set 3-teilig, Grundbacken-Set 4-teilig, gehärtet, Grundbacken Set, RÖHM Grundbacken-Set 4-teilig, RÖHM
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 216,34*
€ 247,42*
17 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 218,05*
€ 250,08*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 218,85*
€ 250,26*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 221,96*
€ 253,34*
Lager 245
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 273,68*
€ 308,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,51*
€ 367,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,18*
€ 361,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,46*
€ 342,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,14*
€ 336,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,68*
€ 325,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.