Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Prismenbacke PB beweglich 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM1043410
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1043410
EAN/GTIN:
     4019208201764
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
schonbacken
Prismenbacke PB beweglich Zubehör für RÖHM MSR Art.-Nr.: 28720

Ausführung
• Mit Spannstufe 5x5 mm.
• Prisma horizontal.

Lieferung
1 Stk. Prismenbacke PB beweglich
Weitere Informationen:
Absatz Höhe:
5 mm
Backenart:
Beweglich
Backenhöhe:
48 mm
Absatz Breite:
5 mm
Typ:
Prismenbacke beweg.
Backenbreite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstückspannung, Maschinenschraubstock, Zubehör, Ausatzbacke, RÖHM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,21*
€ 243,02*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,77*
€ 244,84*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 197,43*
€ 244,84*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,52*
€ 284,73*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,73*
€ 338,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,28*
€ 318,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,10*
€ 302,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,19*
€ 279,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,52*
€ 268,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.