Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIHETEC Kühlmitteldüse SmartKD1607 Durchmesser 16 mm Smartrohr Länge 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RIHETEC01607
Hersteller:
     RIHETEC
Herst.-Nr.:
     01607
EAN/GTIN:
     4260711110573
Suchbegriffe:
Hochdruck-Düsen
Hochdruckdüsen
hochdruck düsen
Kühlmitteldüse SmartKD

Anwendung
Mit der innovativen Kühlmitteldüse SmartKD gewinnen Sie viel Zeit beim Rüsten Ihrer Drehmaschine. Komplizierte Anpassungen von störrischen Kupferrohren gehören der Vergangenheit an Abb3. Dank dem austauschbaren Kühlmittelrohr haben Sie immer eine passende Kühlmitteldüse. Die Montage der SmartKD gelingt im Handumdrehen. Einfach die Kühlmitteldüse in die Kühlmittelbohrung einführen und festschrauben. Danach richten Sie das Rohr auf die Werkzeugschneide aus.

Ausführung
• Edelstahlkugel-Ø 14, 15 und16
• Rohr-Ø Innen 4 mm
• Rohrlänge 50 oder 70 oder 100 mm, sehr felxibel
• Druck 6 - 10 Bar (längenabhängig)

Ausführung
• Einfache Montage
• obtimale Kühlung der Werkzeugscheide
• Genauer starker Kühlmittelstrahl
• Passend für viele CNC-Maschinen

Hinweis
Zubehör Bez.-Nr. 21665212 Verschlussschraube Menge 5 Stück
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Länge:
70 mm
Modell:
SmartKD1607
Weitere Suchbegriffe: Kühlmitteldüsen, Kühlmitteldüse SmartKD, Kuehlmittelduesen, RIHETEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,63*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.