| |
|
| Artikel-Nr.: 245-RIHETEC01205 Herst.-Nr.: 01205 EAN/GTIN: 4260711110535 |
| |
|
| | |
| Kühlmitteldüse SmartKD
Anwendung Mit der innovativen Kühlmitteldüse SmartKD gewinnen Sie viel Zeit beim Rüsten Ihrer Drehmaschine. Komplizierte Anpassungen von störrischen Kupferrohren gehören der Vergangenheit an Abb3. Dank dem austauschbaren Kühlmittelrohr haben Sie immer eine passende Kühlmitteldüse. Die Montage der SmartKD gelingt im Handumdrehen. Einfach die Kühlmitteldüse in die Kühlmittelbohrung einführen und festschrauben. Danach richten Sie das Rohr auf die Werkzeugschneide aus.
Ausführung • Edelstahlkugel-Ø 14, 15 und16 • Rohr-Ø Innen 4 mm • Rohrlänge 50 oder 70 oder 100 mm, sehr felxibel • Druck 6 - 10 Bar (längenabhängig)
Ausführung • Einfache Montage • obtimale Kühlung der Werkzeugscheide • Genauer starker Kühlmittelstrahl • Passend für viele CNC-Maschinen
Hinweis Zubehör Bez.-Nr. 21665212 Verschlussschraube Menge 5 Stück Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 15 mm | Länge: | 50 mm | Modell: | SmartKD1505 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlmitteldüsen, Kühlmitteldüse SmartKD, Kuehlmittelduesen, RIHETEC |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,67* | € 20,24* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 14,95* | € 20,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|