| |
|
| Artikel-Nr.: 245-RIDGID29963 Herst.-Nr.: 29963 EAN/GTIN: 0095691299635 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Rohrabschneider 6 -35 mm
Anwendung Zum geraden und schnellen Schneiden von Edelstahl- und C-Stahlrohren.
Ausführung • ein kugelgelagertes Schneidrad und zwei kugelgelagerte Führungsrollen • auch für Kupfer und Aluminium geeignet
Ausführung • mit Ersatzschneidrad im Drehknauf Weitere Informationen: | | Geeignet für Rohraußendurchmesser min.: | 6 mm | Geeignet für Rohraußendurchmesser max.: | 35 mm | Geeignet für Rohraußendurchmesser min./max.: | 6-35 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RIDGID |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,71* | € 63,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 50,70* | € 63,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 54,42* | € 67,68* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 54,57* | € 68,28* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,22* | € 70,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|