Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REILANG Universal-Dosierhandpumpe 150 ml inklusive starres Rohr 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-REILANGRHP150DSS2
Hersteller:
     Reilang
Herst.-Nr.:
     RHP150DSS2
EAN/GTIN:
     7640144523848
Suchbegriffe:
Dosierhandpumpe
Behälter
REILANG
Dosierhandpumpe Füllmenge 150 ml

Anwendung
Zur kontrollierten Befüllung und Entnahme von Flüssigkeiten jeder Art.

Ausführung
• mit durchsichtigem Zylinder aus Hart-PVC
• Skalaeinteilung in cl
• leichtgängig und saugkräftig
• inklusive starrem Messingrohr und PA-Schlauch mit Metallauslaufkrümmer
Weitere Informationen:
Rohrlänge:
130 mm
Schlauchlänge:
300 mm
Fassungsvermögen:
150 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.