Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REILANG Universal-Dosierhandpumpe 1000 ml PVC-Schlauch mit Metallbogen 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-REILANGRHP1000DSS8
Hersteller:
     Reilang
Herst.-Nr.:
     RHP1000DSS8
EAN/GTIN:
     7640144523794
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc schlauch
Dosierhandpumpe Füllmenge 1000 ml

Anwendung
Zur kontrollierten Befüllung und Entnahme von Flüssigkeiten jeder Art.

Ausführung
• mit durchsichtigem Zylinder aus Hart-PVC
• Skalaeinteilung in cl
• leichtgängig und saugkräftig
• inklusive PVC-Schlauch mit Metallauslaufkrümmer
Weitere Informationen:
Rohrlänge:
120 mm
Schlauchlänge:
750 mm
Fassungsvermögen:
1 l
Weitere Suchbegriffe: Dosierhandpumpe, Behälter, REILANG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.