Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRESSOL Universal-Einfüllkanne 10 l weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PRESSOL21092
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     21092
EAN/GTIN:
     4103810210921
Suchbegriffe:
Behälter
Kannen
Metall-Eimer
Metalleimer
Universal-Einfüllkanne 10 Liter schwarz oder weiß (transparent)

Anwendung
Geeignet für Wasser, Scheibenklar, Kühlerfrostschutz, Diesel, AdBlue

Ausführung
• Behälter und Sieb aus HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
• Mit Verschlusskappe, Füllkappe und Siebeinsatz
• Füllöffnung Durchmesser 86 mm, Auslauföffnung 16 mm
• Lebensmittelecht gem. (EU) Nr. 10/2011 und FDA § 21 CFR 177.1520
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Transparent
Höhe:
302 mm
Fassungsvermögen:
10 l
Weitere Suchbegriffe: Verzinkt Eimer, Einfüllkanne, PRESSOL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 20,24*
€ 28,76*
Lager 245
12
€ 7,90*
ab € 23,50*
€ 33,03*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.