Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT 4-fach Revolverkopf RD 2 mit Innenkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PARATP12000-IK
Hersteller:
     PARAT TRAUTWEIN
Herst.-Nr.:
     P 12000-IK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Revolverkopf
revolverkopf
Parat Revolverkopf 4-Fach mit IK

Anwendung
Anwenderfreundliches Werkzeugwechselsystem für Drehmaschinen.

Ausführung
• Auswahl 4-fach Revolverkopf und Wechselhalter richten sich nach der Antriebsleistung, der Werkzeugschlittenbreite und der Drehmeißelhöhe.
• Parat 4-fach Revolverkopf mit Innenkühlung TYP RD + IK

Ausführung
• präzises Fertigen aufgrund hoher Wiederhol- und Umschlaggenauigkeit (0,005 mm)
• vielfältige Fertigungsmöglichkeiten (40 Werkzeugstellungen, Teilung 9° möglich)
• Höheneinstellung rasch und mühelos durch Einstellschraube
• modularer Aufbau dadurch extrem flexibel
• 5 Jahre Gewährleistung vom Hersteller

Hinweis
Stahl bis 4 bar und VA bis 40 bar
Weitere Informationen:
Antriebsleistung Drehbank max.:
7.4 kW
Drehkreis für Wechselhalterdurchmesser:
240 mm
Spannschraube im Support:
M20 x 2,5
Kühlmittelzufuhr:
Ja
Teilscheibe mit Schutzringdurchmesser:
102 mm
Drehmeißelquerschnitt max.:
25 mm²
Werkzeugschlittenbreite max.:
150 mm
Werkzeugschlittenbreite min.:
110 mm
Gewindelänge:
25 mm
Revolverkopfvierkant:
106 mm
Gewicht (ohne Wechselhalter):
6.5 kg
Schneidkantenhöhe:
40 mm
Größe:
2
Weitere Suchbegriffe: Revolverköpfe, Werkzeughalter, PARAT TRAUTWEIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.106,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.181,56*
€ 2.596,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.168,47*
€ 2.580,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.127,83*
€ 2.532,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.106,71*
€ 2.506,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.