Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Federzug 5200/2 1,0 - 2,0 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION77005020
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     77005020
EAN/GTIN:
     4039247467570
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Federzug Tragfähigkeit 0,5-2,0 kg Typ 5200, Seilauszug 2000 mm

Anwendung
Zur ergonomischen Unterstützung von Montagevorgängen. Federzüge halten Werkzeuge stets griffbereit für den Monteur und sorgen gleichzeitig für einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Die Federzüge sind so konstruiert, dass das jeweilige Arbeitswerkzeug nach dem Gebrauch automatisch in die Ursprungsposition zurückgezogen wird. Für leichte Werkzeuge geeignet.

Ausführung
• Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
• einfache Tragfähigkeitseinstellung über Handrad
• Aufhängung mit stabiler Stahlöse, genietete Spezialfeder
• Seil aus Polyamid
• 2000 mm Seilauszug

Ausführung
• ermüdungsfreies Arbeiten
• platzsparende und leichte Ausführung
• kostengünstig
Weitere Informationen:
Gehäusestärke:
55 mm
Lastanbringung:
Karabinerhaken
Seilauszugslänge max.:
2000 mm
Gehäusebreite:
112 mm
Federbruchsicherung:
Nein
Seileinzugsbegrenzung:
Gummikugel, schlagabsorbierend
Seil austauschbar:
Nein
Tragfähigkeit max.:
2 kg
Ausführung Feder:
Spezialtriebfeder
DIN:
0 - nicht zutreffend
Anzahl Federn:
1 STK
Seillänge verstellbar:
Nein
Mit automatischer Arretierung:
Nein
Seildurchmesser:
2 mm
Modell:
5200/2
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff
Typ:
5200
Art der Aufhängung:
Ringöse
Höhe:
225 mm
Mit Überdrehschutz:
Nein
Tragfähigkeit min.:
1 kg
Werkstoff Seiltrommel:
Abriebfester Kunststoff
Tragfähigkeit min./max.:
1-2 kg
Weitere Suchbegriffe: federzug 2kg 2000mm, balancer 2kg, balancer 2 m, Federzüge, Hebetechnik, AUTOSTAT, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.