Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Rechteck-Suchspiegel Spiegelmaß 43x65 mm Griff ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION52995290
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     52995290
EAN/GTIN:
     4039247904341
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Teleskop-Suchspiegel mit Metall-Teleskopstange Kunststoff-Softgriff, Rechteckspiegel

Anwendung
Zur Inspektion von schlecht einsehbaren Bereichen.

Ausführung
• Rechteckspiegel, Spiegelmaß 43 x 65 mm
• kunststoffummantelter Metallgriff
Weitere Informationen:
Spiegeldurchmesser:
43 mm
Auszugslänge max.:
720 mm
Weitere Suchbegriffe: orion inspektionsspiegel, inspektionsspiegel, suchspiegel 43x65 mm, Inspektionsgeräte, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.