Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Parallel-Schraubzwinge Spannbereich 0 - 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION51115004
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     51115004
EAN/GTIN:
     4053625149315
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubzwinge
Parallelschraubzwinge
Parallelzwinge
orion parallelzwinge
Parallelzwingen 0 bi s 150 mm Spannweite mit Feingewindespindel

Anwendung
Zum Spannen verschiedenster Werkstückformen.

Ausführung
• mit Feingewindespindel
• schwenkbare Spannbacken
• Spannbacken mit 4 unterschiedlichen Flächen : Glatt, geriffelt, Kreuz-und V-Prisma
• Bügel verzinkt

Ausführung
• präzise und kraftvoll spannen
Weitere Informationen:
Spannbackenbreite:
19 mm
Spannweite max.:
100 mm
Spannweite min.:
0 mm
Spannweite min./max.:
0-100 mm
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubzwinge, Parallelzwingen, Schraubzwingen, Spannvorrichtungen, Zwingen, Spannvorrichtung, Schraubzwinge, Zwinge, Parallel-Schraubzwingen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.