Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Messlupe Vergrößerung 12-fach MB 6 mm/0,05 Teilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION41535120
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     41535120
EAN/GTIN:
     4039247960439
Suchbegriffe:
Messlupe
orion messlupe vergrößerung 12
messlupe
orion messlupe
Messlupe in Ganzmetall-Ausführung

Anwendung
Zum Messen auf Oberflächen in Werkstatt, Labor, Qualitätssicherung, z. B. Messen des Eindruckes bei der Brinell-Härteprüfung

Ausführung
• parallaxfreie, verzerrungsfreie Ablesung
• Skale aus INOX-Stahl, Teilstriche graviert und schwarz ausgelegt
Weitere Informationen:
Ausführung Linse:
Aplanatisch
Werkstoff Linse:
Glas
Vergrößerung:
12-fach
Messbereich Länge max.:
6 mm
Skalenteilungswert:
0.05 mm
Weitere Suchbegriffe: Messlupen, Lupen, Endoskop, Lupe, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,93*
€ 320,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,69*
€ 317,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,67*
€ 303,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,63*
€ 299,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,27*
€ 268,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.