Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Messlupe Vergrößerung 10-fach MB 10mm/0,1 Teilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION41535100
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     41535100
EAN/GTIN:
     4039247230075
Suchbegriffe:
Messlupe
messlupe 10-fach
messlupe
orion messlupe
Messlupe in Ganzmetall-Ausführung

Anwendung
Zum Messen auf Oberflächen in Werkstatt, Labor, Qualitätssicherung, z. B. Messen des Eindruckes bei der Brinell-Härteprüfung

Ausführung
• parallaxfreie, verzerrungsfreie Ablesung
• Skale aus INOX-Stahl, Teilstriche graviert und schwarz ausgelegt
Weitere Informationen:
Ausführung Linse:
Aplanatisch
Werkstoff Linse:
Glas
Vergrößerung:
10-fach
Messbereich Länge max.:
10 mm
Skalenteilungswert:
0.1 mm
Weitere Suchbegriffe: Messlupen, Lupen, Endoskop, Lupe, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,68*
€ 250,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,27*
€ 247,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,08*
€ 239,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,06*
€ 233,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,14*
€ 207,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.