Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Messlupe Vergrößerung 6-fach MB 20mm/0,1 Teilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION41535060
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     41535060
EAN/GTIN:
     4039247230051
Suchbegriffe:
Messlupe
orion messlupe
messlupe
messlupe 6-fach
Messlupe in Ganzmetall-Ausführung

Anwendung
Zum Messen auf Oberflächen in Werkstatt, Labor, Qualitätssicherung, z. B. Messen des Eindruckes bei der Brinell-Härteprüfung

Ausführung
• parallaxfreie, verzerrungsfreie Ablesung
• Skale aus INOX-Stahl, Teilstriche graviert und schwarz ausgelegt
Weitere Informationen:
Ausführung Linse:
Aplanatisch
Werkstoff Linse:
Glas
Vergrößerung:
6-fach
Messbereich Länge max.:
20 mm
Skalenteilungswert:
0.1 mm
Weitere Suchbegriffe: Messlupen, Lupen, Endoskop, Lupe, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,40*
€ 196,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,50*
€ 187,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,85*
€ 159,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.