Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Mini-Standlupe faltbar 10-fache Vergrößerung Bikonvexlinse Durchm. 14,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION41528101
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     41528101
EAN/GTIN:
     4039247611867
Suchbegriffe:
Standlupe
standlupen 10fache vergrößerung
standlupe
Mini-Standlupe

Anwendung
Zur Sichtkontrolle von Oberflächen, Randschärfen, usw.

Ausführung
• Silikatglaslinse bikonvex
• Gehäuse aus Messing, verchromt
• Zusammenklappbar

Ausführung
• Lupen ausgeklappt: exakter Höhenabstand zur betrachteten Oberfläche
• Lupen zusammengeklappt: flache und kompakte Ausführung
• absolut feststehendes, scharfes Bild beim Aufsetzen auf Objekt
Weitere Informationen:
Ausführung Linse:
Bikonvex
Linsendurchmesser:
14.5 mm
Vergrößerung:
10-fach
Höhe:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: Standlupen, Vergrößerungsgläser, Lupen, Endoskop, Lupe, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.