Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Prismen aus gehärtetem Stahl Prismenlänge 200 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION35182200
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     35182200
EAN/GTIN:
     4039247409358
Suchbegriffe:
Prismen
Messhilfsmittel
Messmittel
ORION
Prismenpaar aus gehärtetem Stahl

Anwendung
Zum Kontrollieren, Anreißen und Ausrichten zylindrischer Teile.

Ausführung
• Paarweise bearbeitet
• Prismen- und Standfläche eben und parallel bearbeitet
• Fein geschliffen

Lieferung
paarweise
Weitere Informationen:
Winkel:
90 Grad
Ebenheitstoleranz:
0.004 mm
Länge:
200 mm
Werkstückdurchmesser min.:
5 mm
Breite:
65 mm
Werkstückdurchmesser max.:
75 mm
Höhe:
55 mm
Werkstückdurchmesser min./max.:
5-75 mm
Länge x Breite x Höhe:
200 x 65 x 55 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 453,86*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 226,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 533,68*
€ 635,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 528,63*
€ 629,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 496,99*
€ 591,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 484,31*
€ 576,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 453,86*
€ 540,09
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.