Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Prismen aus gehärtetem Stahl Prismenlänge 150 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION35182150
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     35182150
EAN/GTIN:
     4039247409341
Suchbegriffe:
Prismen
Messhilfsmittel
Messmittel
ORION
Prismenpaar aus gehärtetem Stahl

Anwendung
Zum Kontrollieren, Anreißen und Ausrichten zylindrischer Teile.

Ausführung
• Paarweise bearbeitet
• Prismen- und Standfläche eben und parallel bearbeitet
• Fein geschliffen

Lieferung
paarweise
Weitere Informationen:
Winkel:
90 Grad
Ebenheitstoleranz:
0.004 mm
Länge:
150 mm
Werkstückdurchmesser min.:
5 mm
Breite:
55 mm
Werkstückdurchmesser max.:
60 mm
Höhe:
45 mm
Werkstückdurchmesser min./max.:
5-60 mm
Länge x Breite x Höhe:
150 x 55 x 45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,64*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 161,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 392,33*
€ 466,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 390,50*
€ 464,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 364,79*
€ 434,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 347,27*
€ 413,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 322,64*
€ 383,94
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.