Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Prismen aus gehärtetem Stahl Prismenlänge 75 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION35182075
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     35182075
EAN/GTIN:
     4039247409327
Suchbegriffe:
Prismen
Messhilfsmittel
Messmittel
ORION
Prismenpaar aus gehärtetem Stahl

Anwendung
Zum Kontrollieren, Anreißen und Ausrichten zylindrischer Teile.

Ausführung
• Paarweise bearbeitet
• Prismen- und Standfläche eben und parallel bearbeitet
• Fein geschliffen

Lieferung
paarweise
Weitere Informationen:
Winkel:
90 Grad
Ebenheitstoleranz:
0.004 mm
Länge:
75 mm
Werkstückdurchmesser min.:
5 mm
Breite:
35 mm
Werkstückdurchmesser max.:
40 mm
Höhe:
30 mm
Werkstückdurchmesser min./max.:
5-40 mm
Länge x Breite x Höhe:
75 x 35 x 30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,35*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 93,175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 227,50*
€ 270,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 226,59*
€ 269,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 215,12*
€ 255,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 203,11*
€ 241,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 186,35*
€ 221,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.