Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Prismen Güte III Prismenlänge 150 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION35180015
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     35180015
EAN/GTIN:
     4039247409211
Suchbegriffe:
Prismen
Messhilfsmittel
Messmittel
ORION
Prismenpaar aus Spezialguss

Anwendung
Zum Kontrollieren, Anreißen und Ausrichten zylindrischer Teile.

Ausführung
• Paarweise bearbeitet
• Prismen- und Standfläche eben und parallel bearbeitet
• Fein gefräst

Lieferung
paarweise
Weitere Informationen:
Winkel:
90 Grad
Ebenheitstoleranz:
0.05 mm
Länge:
150 mm
Werkstückdurchmesser min.:
8 mm
Breite:
50 mm
Werkstückdurchmesser max.:
60 mm
Höhe:
40 mm
Werkstückdurchmesser min./max.:
8-60 mm
Länge x Breite x Höhe:
150 x 50 x 40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,18*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 64,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 158,71*
€ 188,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 157,46*
€ 187,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 149,53*
€ 177,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 143,04*
€ 170,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 128,18*
€ 152,53
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.