Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Prismen Güte III Prismenlänge 50 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION35180005
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     35180005
EAN/GTIN:
     4039247409181
Suchbegriffe:
Prismen
Messhilfsmittel
Messmittel
ORION
Prismenpaar aus Spezialguss

Anwendung
Zum Kontrollieren, Anreißen und Ausrichten zylindrischer Teile.

Ausführung
• Paarweise bearbeitet
• Prismen- und Standfläche eben und parallel bearbeitet
• Fein gefräst

Lieferung
paarweise
Weitere Informationen:
Winkel:
90 Grad
Ebenheitstoleranz:
0.04 mm
Länge:
50 mm
Werkstückdurchmesser min.:
4 mm
Breite:
40 mm
Werkstückdurchmesser max.:
30 mm
Höhe:
30 mm
Werkstückdurchmesser min./max.:
4-30 mm
Länge x Breite x Höhe:
50 x 40 x 30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,36*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 35,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,40*
€ 108,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,41*
€ 106,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,53*
€ 102,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,06*
€ 98,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,36*
€ 84,92
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.