Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufspannwinkel 400x225x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION26260040
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     26260040
EAN/GTIN:
     4039247170456
Suchbegriffe:
Aufspannwinkel
aufspannwinkel 400x225x300mm
aufspannwinkel
orion aufspannwinkel
Aufspannwinkel

Anwendung
Zur Fixierung eines Werkstücks in lotrechter Position zur Grundfläche auf der der Aufspannwinkel steht.

Ausführung
• aus Grauguss
• einfache und stabile Ausführung
• Rechtwinkligkeitstoleranz 0,04/100 mm
• mit bearbeiteten Aufspannflächen und Verstärkungsrippen

Hinweis
Weitere Größen auf Anfrage. Lieferung ab Werk, unfrei, ausschließlich Verpackung.
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
225 mm
Höhe:
300 mm
Gewicht:
45 kg
Weitere Suchbegriffe: Spannelemente, Aufspannvorrichtung, Positionselemente, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 759,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,41*
€ 1.059,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 875,20*
€ 1.041,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,66*
€ 980,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,73*
€ 946,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,10*
€ 903,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.