Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelunterlagen Paar 125x12x40 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION26254167
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     26254167
EAN/GTIN:
     4053625400355
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen orion
parallelunterlage
Parallelunterlagen-Einzelpaare IT5

Anwendung
Zur parallelen Aufnahme von Werkstücken in Maschinen- Schraubstöcken, auf Werkzeugmaschinen oder Vorrichtungen.

Ausführung
• Aus Stahl,gehärtet und geschliffen.
• Höhe nach DIN ISO 2768m Paartoleranz IT5.
• Nennmaßtoleranz Breite +/-0,02 mm.

Lieferung
1 Paar Parallelunterlagen
Weitere Informationen:
Paartoleranz:
IT 5
Länge:
125 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
12 mm
Breite x Länge:
40 mm x 125 mm
Länge x Höhe:
125 x 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Positionselemente, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,665*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 22,235*
€ 26,45965
pro Paar
ab 4 Paar
€ 22,035*
€ 26,22165
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,725*
€ 24,66275
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,255*
€ 24,10345
pro Paar
ab 40 Paar
€ 19,825*
€ 23,59175
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 16,665*
€ 19,83135
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.