Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelunterlagen Paar 125x12x30 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION26254165
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     26254165
EAN/GTIN:
     4053625400331
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen orion
parallelunterlage
Parallelunterlagen-Einzelpaare IT5

Anwendung
Zur parallelen Aufnahme von Werkstücken in Maschinen- Schraubstöcken, auf Werkzeugmaschinen oder Vorrichtungen.

Ausführung
• Aus Stahl,gehärtet und geschliffen.
• Höhe nach DIN ISO 2768m Paartoleranz IT5.
• Nennmaßtoleranz Breite +/-0,02 mm.

Lieferung
1 Paar Parallelunterlagen
Weitere Informationen:
Paartoleranz:
IT 5
Länge:
125 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
12 mm
Breite x Länge:
30 mm x 125 mm
Länge x Höhe:
125 x 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Positionselemente, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,685*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 22,345*
€ 26,59055
pro Paar
ab 4 Paar
€ 22,155*
€ 26,36445
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,845*
€ 24,80555
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,365*
€ 24,23435
pro Paar
ab 40 Paar
€ 19,945*
€ 23,73455
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 16,685*
€ 19,85515
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.