Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelunterlagen Paar 125x8x21 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION26254152
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     26254152
EAN/GTIN:
     4053625400201
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen orion
parallelunterlage
Parallelunterlagen-Einzelpaare IT5

Anwendung
Zur parallelen Aufnahme von Werkstücken in Maschinen- Schraubstöcken, auf Werkzeugmaschinen oder Vorrichtungen.

Ausführung
• Aus Stahl,gehärtet und geschliffen.
• Höhe nach DIN ISO 2768m Paartoleranz IT5.
• Nennmaßtoleranz Breite +/-0,02 mm.

Lieferung
1 Paar Parallelunterlagen
Weitere Informationen:
Paartoleranz:
IT 5
Länge:
125 mm
Breite:
21 mm
Höhe:
8 mm
Breite x Länge:
21 mm x 125 mm
Länge x Höhe:
125 x 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Positionselemente, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 16,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,46*
€ 52,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,47*
€ 51,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,37*
€ 49,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,25*
€ 47,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,64*
€ 47,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,26*
€ 39,58
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.