| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ORION23500030 Herst.-Nr.: 23500030 EAN/GTIN: 4039247160181 |
| |
|
| | |
| Kegelwischer für MK-Spindeln
Anwendung Zum Reinigen von Werkzeugaufnahmen an Maschinenspindeln, Kegelhülsen oder Kegellehren.
Ausführung • Kegelschaft MK. • Grundkörper aus Holz. • Stoff Reinigungspads.
Ausführung • Entfernt Verunreinigungen und sorgt damit für genaue Anlage am Aufnahmekegel. • Sorgt für Verbesserung der Rundlaufeigenschaften.
Lieferung 1 Stück Kegelwischer für MK-Aufnahmen. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 25 mm | Passend für Werkzeugaufnahme: | MK 3 | Länge: | 190 mm | Kegelart: | MK3 | Typ: | MK 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kegelwischer, Hohlschaftkegelwerkzeuge, Kegelwerkzeuge, Hohlschaft-, Wischer für Werkzeugaufnahmen, Werkzeugaufnahme, Kegelwerkzeuge Hohlschaft, ORION |
| | |
| |